Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU344 -E-M6 ID 220mm AD 460mm Breite88mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002498173
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10179342
EAN/GTIN:
     9008745319167
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NKE Zylinderrollenlager NU344 -E-M6 ID 220mm AD 460mm Breite88mm NKE Breite 88 mm Gewicht 75,5 kg Marke NKE Käfig Messingkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Gewicht:
75,5 kg
Marke:
NKE
Käfig:
Messingkäfig
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
460 mm
Innen-Ø:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 10,00*
ab € 2.550,88*
€ 2.637,89*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 3.722,37*
€ 3.827,05*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.740,15*
€ 3.844,95*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.506,95*
€ 4.890,10*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.753,70*
€ 5.862,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.827,05*
€ 4.554,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.805,77*
€ 4.528,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.746,34*
€ 4.458,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.722,37*
€ 4.429,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.