Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR50 A-2LS/HV6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10171929
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBCR50 A-2LS/HV6
EAN/GTIN:
     7333314052971
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX-Linear-Kugellager LBCR50 A-2LS/HV6
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,46 kg
Innen:
50 mm
Außen:
75 mm
Breite:
100 mm
Material:
Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Baureihe:
Standard-Reihe
Winkelausgleich:
ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager, linearkugellager ewellix, 10171929, LBCR50A2LSHV6, EWXLBCR50, LBCR50EWX
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 146,94*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 190,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,69*
€ 196,67*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 209,03*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 210,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.