Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCR50 A-2LS/HV6 50mm AD 75mm B.100mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492584
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171929
EAN/GTIN:
     7333314052971
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,46 kg
Baureihe:
50er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Stahl (rostgeschützt), Kunststoff
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
75 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 120,94*
€ 145,53*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 188,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 194,56*
Lager 1498
3
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 206,66*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 173,92*
€ 207,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.