Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Kegelrollenlager 31322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156024
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     31322
EAN/GTIN:
     9008745700071
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE-Kegelrollenlager 31322
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,3 kg
Innen:
110 mm
Außen:
240 mm
Breite:
63 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10156024, 31322, NKE31322, 31322NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 397,55*
€ 429,97*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 397,95*
€ 430,36*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 394,72*
€ 430,36*
5 Tage
34
€ 10,00*
ab € 463,51*
€ 500,58*
Lager 214
21
Frei Haus
ab € 577,82*
€ 658,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,43*
€ 772,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,04*
€ 727,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.