Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 31322 Kegelrollenlager Breite63 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 31322 Kegelrollenlager Breite63 mm
NKE 31322 Kegelrollenlager Breite63 mm
NKE 31322 Kegelrollenlager Breite63 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069066
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     31322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nke
kegelrollenlager
NKE 31322 Kegelrollenlager Breite63 mm
Innen 110 mm
Außen 240 mm
Breite 63 mm
Gewicht 12,3 kg
EAN 9008745700071
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

Kegelrollenlager 31322 Breite63mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31322
Werksnummer:
10156024
Länge netto mm:
2,70
Breite netto mm:
2,70
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
12,300000
Gewicht brutto Kg:
12,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
21
Frei Haus
ab € 394,24*
€ 430,54*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 395,52*
€ 430,92*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 394,98*
€ 430,92*
6 Tage
38
€ 10,00*
ab € 462,84*
€ 501,42*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 581,01*
€ 661,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,54*
€ 512,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,91*
€ 509,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,22*
€ 494,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,09*
€ 485,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,24*
€ 469,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.