Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Gelenkköpfe GIHRK90 -DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10153810
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIHRK90 -DO
EAN/GTIN:
     4064327752987
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA-Gelenkköpfe GIHRK90 -DO
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,6 kg
Innen:
90 mm
Außen:
206 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Ausführung:
Stahl/Stahl
Schmierbohrung:
mit Schmierbohrung
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart:
Gewinde-Klemmeinrichtung
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10153810, GIHRK90DO, INAGIHRK90, GIHRK90INA, SCHAEFFLERGIHRK90, GIHRK90SCHAEFFLER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 527,80*
€ 589,86*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 567,48*
€ 631,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 596,35*
€ 662,64*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 746,82*
€ 872,07*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,07*
€ 1.037,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,30*
€ 1.014,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,41*
€ 946,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,30*
€ 926,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 760,40*
€ 904,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,82*
€ 888,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.