Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kegelrollenlager 3780/3720 /Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10152082
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3780/3720 /Q
EAN/GTIN:
     7316570672565
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF-Kegelrollenlager 3780/3720 /Q
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,87 kg
Innen:
50,8 mm
Außen:
93,264 mm
Breite:
30,162 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10152082, 37803720Q, SKF3780/3720, 3780/3720SKF
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 32,16*
€ 40,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,53*
€ 50,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,29*
€ 55,93*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 51,93*
€ 67,45*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 63,42*
€ 68,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.