Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kegelrollenlager 24780/24720 /Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10152045
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24780/24720 /Q
EAN/GTIN:
     7316571329864
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF-Kegelrollenlager 24780/24720 /Q
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Innen:
41,275 mm
Außen:
76,2 mm
Breite:
22,225 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10152045, 2478024720Q, SKF24780/24720, 24780/24720SKF
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 24,09*
€ 31,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 31,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,40*
€ 40,03*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,98*
€ 42,16*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 37,12*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.002,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.