Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR45 -Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10151499
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR45 -Z
EAN/GTIN:
     7316570484847
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
SKF-Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR45 -Z
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,26 kg
Innen:
45 mm
Außen:
58 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Schmierung:
für Fettschmierung
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 120,25*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 107,15*
€ 120,83*
1
€ 4,95*
ab € 111,57*
€ 126,05*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 112,62*
€ 126,62*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 152,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR45-Z-XL
ab € 76,40*
Ähnlich
NTN
10121018
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.