Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR45 T2Z ID 45mm AD 58mm Breite32mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000529983
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121018
EAN/GTIN:
     4547359125900
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Ausführung: mit Abdeckung, Axialteil einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Innen-Ø:
45 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,284 kg
Marke:
NTN
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Schmierung:
für Fettschmierung
Außen-Ø:
58 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 52,85*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 47,60*
€ 58,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,64*
€ 58,80*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 52,37*
€ 65,08*
Lager 1498
9
1
€ 5,50*
ab € 60,67*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR45-Z-XL
ab € 76,62*
Ähnlich
SKF
NKXR 45 Z
ab € 106,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.