| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00029269 Herst.-Nr.: NKXR 45 Z EAN/GTIN: 7316570484847 |
| |
|
| | |
| Kombinierte Nadel-Axialzylinderrollenlager, Baureihe NKXR..Z, einseitig wirkend, ohne Innenring, mit Deckkappe, für Fettschmierung. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 66,5 | Baureihe: | NKXR.. | Breite in mm: | 32 | Dichtung: | Z | eClass51: | 23051203 | eClass61: | 23051203 | eClass71: | 23051203 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Kurzbezeichnung: | Nadel-Axialzylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 107,03* | € 120,79* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 106,77* | € 121,37* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 112,34* | € 126,62* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 112,71* | € 127,20* | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 118,43* | € 132,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|