| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10148398 Herst.-Nr.: UKP308 D1 EAN/GTIN: 4547359002546 |
| |
|
| | |
| NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UKP308 D1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,95 kg | Innen: | 40 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe | Befestigung: | Spannhülse | Ausführung: | Befestigung von oben und unten | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 50,32* | € 55,09* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,35* | € 62,39* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 49,38* | € 62,64* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,15* | € 67,36* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 65,24* | € 82,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|