Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPX13 D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10148001
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UCPX13 D1
EAN/GTIN:
     4547359223965
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UCPX13 D1
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Innen:
65 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Befestigung von oben und unten
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, ntn stehlager, stehlager, 10148001, UCPX13D1, NTNUCPX13, UCPX13NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 78,88*
€ 92,91*
5 Tage
3
1
€ 5,50*
ab € 78,45*
€ 92,91*
4 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 79,20*
€ 93,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,06*
€ 98,14*
Lager 214
3
1
Frei Haus
ab € 119,52*
€ 143,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.