Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Gelenkköpfe GAR35 -UK-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10142699
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR35 -UK-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN-Gelenkköpfe GAR35 -UK-2RS
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,46 kg
Innen:
35 mm
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Ausführung:
Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung:
ohne Schmierbohrung
Wartung:
wartungsfreie Ausführung
Gewindeart:
Außengewinde
Gewinderichtung:
Rechtsgewinde
Weitere Suchbegriffe: 10142699, GAR35UK2RS, ZENGAR35, GAR35ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 35,44*
€ 45,96*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 40,66*
€ 52,42*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 41,85*
€ 54,05*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 45,08*
€ 57,90*
Lager 214
4 Tage
484
€ 4,30*
ab € 43,60*
€ 59,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.