Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN GAR35 UK2RS Gelenkkopf 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN GAR35 UK2RS Gelenkkopf 35 mm
ZEN GAR35 UK2RS Gelenkkopf 35 mm
ZEN GAR35 UK2RS Gelenkkopf 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070856
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     GAR35 UK2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkauge
ZEN GAR35 UK2RS Gelenkkopf 35 mm
Innen 35 mm
Gewicht 146 kg
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GAR35 UK2RS 35mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR35 UK2RS
Werksnummer:
10142699
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 35,27*
€ 46,26*
5 Tage
10
€ 10,00*
ab € 40,77*
€ 52,75*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 41,58*
€ 54,46*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 45,38*
€ 58,15*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 43,67*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.