| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10137954 Herst.-Nr.: SC216 SV EAN/GTIN: 3413520644420 |
| |
|
| | |
| SNR-Gehäusedichtungen SC216 SV Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,06 kg | Innen: | 80 mm | Lieferumfang: | 1 Metallring und 1 V-Ring | Temperaturbereich: | -40 bis 100 °C | Ausführung: | V-Ring-Dichtung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagergehäusezubehör, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, V-Ring, snr stehlager, axial wellendichtring, stehlager bohrung 80, 10137954, SC216SV, SNRSC216, SC216SNR |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,7945* | € 10,7145* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 11,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,60* | € 11,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,20* | € 12,68* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,49* | € 13,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|