Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten ESFD202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10137833
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     ESFD202
EAN/GTIN:
     3413529510436
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR-Flanschlager-Gehäuseeinheiten ESFD202
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,33 kg
Innen:
15 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
einfache Dichtung
Befestigung:
Exzenterspannring
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
dunkelblau
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, flanschlager snr, flanschlager, 10137833, ESFD202, SNRESFD202, ESFD202SNR
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 15,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 16,85*
1
€ 4,95*
ab € 12,5242*
€ 16,9342*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 13,79*
€ 19,45*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 19,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.