Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Kegelrollenlager 32319 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10137368
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32319 U
EAN/GTIN:
     4547359529708
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN-Kegelrollenlager 32319 U
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,11 kg
Innen:
95 mm
Außen:
200 mm
Breite:
71,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10137368, 32319U, NTN32319, 32319NTN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 274,69*
€ 296,09*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 275,47*
€ 297,57*
46 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 281,83*
€ 303,21*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 304,53*
€ 326,24*
Lager 214
5
1
Frei Haus
ab € 314,99*
€ 357,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,91*
€ 425,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,47*
€ 424,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,62*
€ 393,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,99*
€ 374,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.