Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Kegelrollenlager 32319U 95 x 200 x 71,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Kegelrollenlager 32319U 95 x 200 x 71,5 mm
NTN Kegelrollenlager 32319U 95 x 200 x 71,5 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1125699
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     32319U
EAN/GTIN:
     4547359529708
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Kegelrollenlager 32319U 95 x 200 x 71,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
10100
Innendurchmesser (mm):
95
Außendurchmesser (mm):
200
Breite (mm):
71,5
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
32300
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
32319
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
95 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
71.5 mm
Gewicht:
10100
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 276,53*
€ 297,85*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 275,03*
€ 297,86*
42 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 282,81*
€ 304,37*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 303,70*
€ 327,39*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 304,99*
€ 327,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,65*
€ 341,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.