Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Pendelrollenlager 23136 EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10137205
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23136 EAW33
EAN/GTIN:
     3413521058714
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN-Pendelrollenlager 23136 EAW33
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,4 kg
Innen:
180 mm
Außen:
300 mm
Breite:
96 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Außenring:
Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Ausführung:
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: 10137205, 23136EAW33, NTN23136, 23136NTN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 690,77*
€ 753,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 695,61*
€ 754,15*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 710,40*
€ 770,31*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 758,32*
€ 818,62*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 718,49*
€ 826,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,56*
€ 975,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,30*
€ 917,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,30*
€ 900,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 738,92*
€ 879,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,49*
€ 855,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.