| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040081607 Herst.-Nr.: 23136.EAW33 EAN/GTIN: 3413521058714 |
| |
|
| | |
| 10137205 Pendelrollenlager 23136 EAW33 Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 300 mm Breite96 mm Innen 180 mm Außen 300 mm Breite 96 mm Gewicht 28,4 kg EAN 3413521058714 Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Stahlblechkäfig Bohrung zylindrische Bohrung Ausführung Standardausführung Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 23136 EAW33 ID 180mm AD 300mm Breite96mm Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23136.EAW33 | Werksnummer: | 10137205 | Länge netto mm: | 0,36 | Breite netto mm: | 0,36 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 28,400000 | Gewicht brutto Kg: | 28,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 688,15* | € 751,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 700,71* | € 752,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 714,91* | € 768,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,60* | € 823,40* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 792,19* | € 853,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|