Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN-Kegelrollenlager L432310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10129906
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     L432310
EAN/GTIN:
     0053893615653
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN-Kegelrollenlager L432310
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,567 kg
Außen:
205,583 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10129906, L432310, TIML432310, L432310TIM, TIMKENL432310, L432310TIMKEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 327,69*
€ 361,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,28*
€ 430,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,87*
€ 493,68*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 452,80*
€ 531,78*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 524,67*
€ 575,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,53*
€ 621,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,34*
€ 590,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,35*
€ 577,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.