Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager L432310 AD 205,583mm TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN L432310 Kegelrollenlager Außen-Ø 205,583 mm
TIMKEN L432310 Kegelrollenlager Außen-Ø 205,583 mm
TIMKEN L432310 Kegelrollenlager Außen-Ø 205,583 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000871162
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10129906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
TIMKEN Kegelrollenlager L432310 AD 205,583mm TIMKEN Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 0,581 kg Marke TIMKEN Anordnung Standardausführung Käfig Stahlblechkäfig
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
0,581 kg
Marke:
TIMKEN
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
nur Außenring (Cup)
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
205,583 mm
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 327,69*
€ 361,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,28*
€ 430,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,87*
€ 493,68*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 452,80*
€ 531,78*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 524,67*
€ 575,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,26*
€ 684,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,06*
€ 678,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,94*
€ 667,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,67*
€ 652,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,67*
€ 624,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.