Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Flanschlagergehäuse FLAN80 -MSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10125973
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     FLAN80 -MSA
EAN/GTIN:
     4012802794021
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
INA-Flanschlagergehäuse FLAN80 -MSA
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Innen:
79,95 mm
Bauform:
für durchgehende Welle
Material:
Stahlblech
Artikelumfang:
eine Gehäusehälfte
Farbe:
silber
Form:
rund
Lochanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 10125973, FLAN80MSA, INAFLAN80, FLAN80INA, SCHAEFFLERFLAN80, FLAN80SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 9,06*
€ 4,95*
ab € 6,5495*
€ 9,3195*
5 Tage
16
€ 10,00*
ab € 6,62*
€ 9,42*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 7,97*
€ 11,98*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 9,98*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.