| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00113819 Herst.-Nr.: FLAN80-MSA-FA125 EAN/GTIN: 4012802784985 |
| |
|
| | |
| Drei-/Vierloch-Flanschlagergehäuse FLAN..-MSA-FA125 für Spannlager, rund, Stahlblech, Corrotect-Beschichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 151 | Baureihe: | FLAN.. | Breite in mm: | 14 | eClass71: | 23051702 | Gehäusebreite in mm: | 147,5 | Gehäusehöhe in mm: | 119 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Kurzbezeichnung: | 3-Loch-Flanschlager-Gehäuse FLAN, rund | Wellendurchmesser in mm: | 79,95 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,26* | € 8,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,36* | € 9,02* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,5895* | € 9,2695* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 6,64* | € 9,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,00* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|