Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Kegelrollenlager BFSB353291 /HA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10122748
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BFSB353291 /HA3
EAN/GTIN:
     7316570385229
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF-Kegelrollenlager BFSB353291 /HA3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Innen:
46 mm
Außen:
78 mm
Breite:
22 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10122748, BFSB353291HA3, SKFBFSB353291, BFSB353291SKF
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 35,94*
€ 47,28*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,49*
€ 95,68*
Lager 214
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 82,27*
€ 106,63*
4 Tage
2
€ 5,45*
ab € 95,62*
€ 115,66*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 116,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.