| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040060975 Herst.-Nr.: BFSB353291 HA3 EAN/GTIN: 7316570385229 |
| |
|
| | |
| SKF BFSB353291 HA3 Kegelrollenlager Innen-Ø 46 mm Außen-Ø 78 mm Breite22 mm Innen 46 mm Außen 78 mm Breite 22 mm Gewicht 0,44 kg EAN 7316570385229 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager BFSB353291 HA3 ID 46mm AD 78mm Breite22mm SKF Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BFSB353291 HA3 | Werksnummer: | 10122748 | Länge netto mm: | 0,08 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,97* | € 47,09* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,58* | € 95,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,27* | € 106,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 91,77* | € 111,32* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,85* | € 111,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|