| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-PIC10121350 Herst.-Nr.: UELP213 D1 EAN/GTIN: 4547359236255 |
| |
|
| | |
| NTN-Stehlager-Gehäuseeinheiten UELP213 D1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,57 kg | Innen: | 65 mm | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Temperaturbereich: | -20 bis +120 °C | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe | Befestigung: | Exzenterspannring | Ausführung: | Befestigung von oben und unten | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,22* | € 60,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 45,43* | € 60,23* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 51,69* | € 64,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,44* | € 64,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 52,25* | € 65,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|