Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Axial-Zylinderrollenlager 81117 T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120437
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81117 T2
EAN/GTIN:
     4547359456998
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN-Axial-Zylinderrollenlager 81117 T2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,42 kg
Innen:
85 mm
Außen:
110 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Wirkrichtung:
einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 10120437, 81117T2, NTN81117, 81117NTN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 46,28*
€ 50,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 44,90*
€ 57,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 57,54*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,47*
€ 61,70*
Lager 214
11
1
€ 4,30*
ab € 53,94*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10087556
ab € 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.