Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager 81117 TN ID 85mm AD 110mm 0,42kg SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
81117 TN SKF Axial-Zylinderrollenlager 811..TN, einreihig
81117 TN SKF Axial-Zylinderrollenlager 811..TN, einreihig
81117 TN SKF Axial-Zylinderrollenlager 811..TN, einreihig
81117 TN SKF Axial-Zylinderrollenlager 811..TN, einreihig
Artikel-Nr.:
     1498-8002489176
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10087556
EAN/GTIN:
     7316571226507
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Außen-Ø:
110 mm
Innen-Ø:
85 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
0,42 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Artikelumfang:
komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, Wälzlager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 96,46*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 82,98*
€ 96,94*
1
€ 4,95*
ab € 92,998*
€ 106,148*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 94,01*
€ 106,43*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 120,48*
€ 133,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120437
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.