Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE-Buchsen PAP5020 P10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10120197
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     PAP5020 P10
EAN/GTIN:
     4028977658662
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 50x60x60
trockengleitlager
PERMAGLIDE-Buchsen PAP5020 P10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,071 kg
Innen:
50 mm
Außen:
55 mm
Breite:
20 mm
Material:
Stahl, bleihaltig
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung & Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: 10120197, PAP5020P10, PMGPAP5020, PAP5020PMG, PERMAGLIDEPAP5020, PAP5020PERMAGLIDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 5,51*
€ 7,84*
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 8,00*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,77*
€ 8,18*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 5,85*
€ 8,29*
Lager 214
37
€ 4,30*
ab € 5,74*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.