Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP5020 P10 ID 50mm AD 55mm B.20mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP5020 P10 Buchse Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 55 mm Breite 20 mm
PERMAGLIDE PAP5020 P10 Buchse Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 55 mm Breite 20 mm
PERMAGLIDE PAP5020 P10 Buchse Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 55 mm Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000532245
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10120197
EAN/GTIN:
     4028977658662
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 50x60x60
trockengleitlager
PERMAGLIDE Buchse PAP5020 P10 ID 50mm AD 55mm B.20mm PERMAGLIDE Breite 20 mm Temperaturbereich -200 bis +280 °C Schmierung und Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Gewicht 0,071 kg Marke PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Temperaturbereich:
-200 bis +280 °C
Schmierung und Wartung:
wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Gewicht:
0,071 kg
Marke:
PERMAGLIDE
Material:
bleihaltig
Außen-Ø:
55 mm
Innen-Ø:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 7,98*
5 Tage
33
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 8,16*
Lager 1498
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 8,35*
2 Tage
24
€ 5,59*
ab € 5,86*
€ 8,47*
5 Tage
37
€ 4,30*
ab € 5,75*
€ 8,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.