| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040059143 Herst.-Nr.: PAP5020 P10 EAN/GTIN: 4028977658662 |
| |
|
| | |
| PERMAGLIDE PAP5020 P10 Buchse Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 55 mm Breite 20 mm Innen 50 mm Außen 55 mm Breite 20 mm Gewicht 0,071 kg EAN 4028977658662 Material Stahl, bleihaltig Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen Temperaturbereich -200 bis +280 °C
Buchse PAP5020 P10 ID 50mm AD 55mm B.20mm PERMAGLIDE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PAP5020 P10 | Werksnummer: | 10120197 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,55 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,071000 | Gewicht brutto Kg: | 0,071000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,51* | € 7,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,58* | € 8,02* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,77* | € 8,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 5,85* | € 8,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 5,74* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|