Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA-Laufrollen LFR5301-10 -2RS-RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10098059
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5301-10 -2RS-RB
EAN/GTIN:
     4012802786453
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA-Laufrollen LFR5301-10 -2RS-RB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Innen:
12 mm
Außen:
42 mm
Breite:
19 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl, mit Corrotect Rostschutz
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
Profil im Außenring, für eine 10mm Welle
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: laufrollen, 10098059, LFR5301102RSRB, INALFR5301-10, LFR5301-10INA, SCHAEFFLERLFR5301-10, LFR5301-10SCHAEFFLER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
111
€ 5,99*
ab € 36,20*
€ 46,40*
1 Tag
116
€ 7,90*
ab € 36,21*
€ 46,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,60*
€ 48,03*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,03*
€ 48,82*
Lager 214
121
€ 4,30*
ab € 49,92*
€ 65,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.