Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFR5301-10 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 42 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFR5301-10 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 42 mm Breite19 mm
INA LFR5301-10 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 42 mm Breite19 mm
INA LFR5301-10 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 42 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076438
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFR5301-10-2RS-RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
INA LFR5301-10 -2RSRB Laufrolle Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 42 mm Breite19 mm
Innen 12 mm
Außen 42 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,12 kg
EAN 4012802786453
Außenring Profil im Außenring, für eine 10mm Welle
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Material Standard-Wälzlagerstahl, mit Corrotect Rostschutz
Kugelreihen zweireihiges Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle LFR5301-10 -2RSRB ID 12mm AD 42mm Breite19mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFR5301-10-2RS-RB
Werksnummer:
10098059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,77*
€ 46,51*
Lager 1955
183
€ 5,99*
ab € 36,36*
€ 46,68*
1 Tag
183
€ 7,90*
ab € 36,25*
€ 46,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,48*
€ 48,30*
1 Tag
183
€ 4,90*
ab € 38,78*
€ 49,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.