Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 306704 -2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10070387
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     306704 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745702112
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 306704 -2RSR
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,34 kg
Innen:
20 mm
Außen:
62 mm
Breite:
22,2 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Polyamidkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
zweireihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10070387, 3067042RSR, NKE306704, 306704NKE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 37,87*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 27,23*
€ 37,91*
1 Tag
12
€ 4,90*
ab € 29,86*
€ 41,35*
5 Tage
137
€ 10,00*
ab € 33,28*
€ 44,75*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 33,57*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.