| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040054547 Herst.-Nr.: 306704 -2RSR EAN/GTIN: 9008745134333 |
| |
|
| | |
| NKE 306704 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 62 mm Breite22,2 mm Innen 20 mm Außen 62 mm Breite 22,2 mm Gewicht 0,34 kg EAN 9008745702112 Außenring zylindrische Mantelfläche Kugelreihen zweireihiges Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Exzenterring ohne Exzenterring Dichtung beidseitig Lippendichtung Käfig Polyamidkäfig
Laufrolle 306704 -2RSR ID 20mm AD 62mm Breite22,2mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 306704 -2RSR | Werksnummer: | 10070387 | Länge netto mm: | 0,68 | Breite netto mm: | 0,66 | Höhe netto mm: | 0,26 | Gewicht netto Kg: | 0,340000 | Gewicht brutto Kg: | 0,340000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,17* | € 36,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,33* | € 37,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,01* | € 38,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 33,36* | € 42,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,54* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|