Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Laufrollen 361200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10063610
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     361200
EAN/GTIN:
     9008745141980
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE-Laufrollen 361200
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,042 kg
Innen:
10 mm
Außen:
32 mm
Breite:
9 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Außenring:
zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Exzenterring:
ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: 10063610, 361200, NKE361200, 361200NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
255
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 9,32*
2 Tage
255
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,34*
2 Tage
255
1
€ 4,90*
ab € 7,21*
€ 10,49*
6 Tage
848
1
€ 10,00*
ab € 7,49*
€ 10,91*
Lager 214
255
1
€ 4,30*
ab € 8,53*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.