| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050874 Herst.-Nr.: 361200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 361200 Laufrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 32 mm Breite9 mm Innen 10 mm Außen 32 mm Breite 9 mm Gewicht 0,042 kg EAN 9008745141980 Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Exzenterring ohne Exzenterring Kugelreihen einreihiges Lager Außenring zylindrische Mantelfläche Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Stahlblechkäfig
Laufrolle 361200 ID 10mm AD 32mm Breite9mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 361200 | Werksnummer: | 10063610 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Laufrolle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,40* | € 9,21* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,41* | € 9,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,21* | € 10,38* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,49* | € 10,79* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,55* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|