Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG-Kegelrollenlager 30324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10011208
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30324
EAN/GTIN:
     4012801195737
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
FAG-Kegelrollenlager 30324
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Innen:
120 mm
Außen:
260 mm
Breite:
59,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Anordnung:
Standardausführung
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: 10011208, 30324, FAG30324, 30324FAG, SCHAEFFLER30324, 30324SCHAEFFLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 524,41*
€ 585,24*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,32*
€ 635,52*
Frei Haus
ab € 690,04*
€ 740,11*
Lager 214
73
Frei Haus
ab € 735,37*
€ 838,39*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.111,68*
€ 1.182,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,39*
€ 997,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,25*
€ 974,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,80*
€ 922,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,33*
€ 909,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 746,76*
€ 888,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,37*
€ 875,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.