Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Kegelrollenlager 30324-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10230324-A
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0933822270000
EAN/GTIN:
     4012801195737
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30324-A Innendurchmesser 120 mm Aussendurchmesser 260 mm Breite 59,5 mm, 30324-A, 0933822270000, FAG, Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
303
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
59.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 524,41*
€ 585,24*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,32*
€ 635,52*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 690,04*
€ 740,11*
5 Tage
73
Frei Haus
ab € 735,37*
€ 838,39*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 1.111,68*
€ 1.182,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,11*
€ 880,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,46*
€ 871,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,85*
€ 844,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,85*
€ 832,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,04*
€ 821,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.