| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-069110009040000 Herst.-Nr.: 069110009040000 EAN/GTIN: 4043952484234 |
| |
|
| | |
| DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 4 M 5 VE=K (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.180 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), stiftschlüssel din 6911 4mm, din 6911, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 4mm, Sechskant-Stiftschlüssel, Steckschlüssel, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, SW4M5, SW 4 M 5, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM691140, 06911.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,3409* | € 2,0977* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,7822* | € 2,6218* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,9474* | € 2,7068* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 2,0027* | € 2,7527* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 2,0027* | € 2,7527* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,218* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|