Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher SW 4 M 5 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher SW 4 M 5 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz
Winkelschraubendreher SW 4 M 5 DIN 6911 6-kant m.Zapfen Stahl vergütet geschwärz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396235
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069110009040000
EAN/GTIN:
     4043952484234
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Winkelschraubendreher DIN 6911 6-kt Zapfen SW 4 M5 Stahl vergütet geschw. 10St. DIN 6911 Stahl vergütet geschwärzt Winkelschraubendreher mit Zapfenführung - Abmessung: SW 4 M 5 VE=K (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06911.000· Normart: DIN 6911
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069110009040000
Werksnummer:
8000207672
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011800
Gewicht brutto Kg:
0,011800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
SW 4 M 5
Norm:
DIN 6911 6-kant m.Zapfen
Produktart:
Winkelschraubendreher
Ausfuehrung:
Stahl vergütet geschwärzt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,389*
€ 20,817*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 17,722*
€ 26,138*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 19,514*
€ 27,158*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,037*
€ 27,607*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,753*
€ 30,843*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,158*
€ 32,31802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,001*
€ 30,94119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,354*
€ 28,98126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,914*
€ 28,45766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,664*
€ 26,97016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,514*
€ 23,22166
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.