Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCA-EC-67-M-1TM-PN Integrierter Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568297923
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069728
EAN/GTIN:
     4052568297923
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-PN Betriebsart Controller=(* PWM-MOSFET-Leistungsendstufe, * Kaskadenregler mit, * P-Positionsregler, * PI-Geschwindigkeitsregler, * Proportional- und Integralregler für Strom), Konfigurations-Unterstützung=GSDML-Datei, Minimale Zykluszeit=2 ms, Rotorlagegeber=Encoder absolut multi turn, Rotorlagegeber Messprinzip=magnetisch
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMCA
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Befestigungsart:
festgeschraubt | mit Durchgangsbohrung
Schutzart:
IP54
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 20 %
Lagertemperatur:
;; GC
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anzeige:
LED
KC-Zeichen:
KC-EMV
Protokoll:
PROFINET
Zusätzliche Funktionen:
Conformance Class B | DCP | IRT-kompatibel | LLDP | MRP | Realtime Class 1 | SNMP
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 % | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV 01/205/5514.00/16
Konfigurations-Unterstützung:
GSDML-Datei
Baudrate:
10/100 Mbit/s (Full/Half)
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltlogik Ausgänge:
PNP (plusschaltend)
Safety Integrity Level SIL:
Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / SIL 2
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor, schrittmotor festo, absolut encoder, EMCA-EC-67-M-1TM-PN, Integrierter Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.402,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,96*
€ 1.850,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,89*
€ 1.832,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.487,50*
€ 1.770,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,30*
€ 1.705,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.425,28*
€ 1.696,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,86*
€ 1.669,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.