| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568287122 Herst.-Nr.: 8043217 EAN/GTIN: 4052568287122 |
| |
|
| | |
| Magnetventil VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1000 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar Weitere Informationen: | | Nennweite: | |MM | Typ-Kurzzeichen: | VUVS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Befestigungsart: | wahlweise: | auf Anschlussleiste | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Symbol: | 00991183 | Werkstoff Dichtungen: | HNBR | NBR | Betätigungsart: | elektrisch | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Normalnenndurchfluss: | |L2 | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Steuerluftversorgung: | intern | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Schutzart: | IP65 | mit Steckdose | nach IEC 60529 | Schaltzeit aus: | |MS | Schaltzeit ein: | |MS | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 3,3 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | +/- 10 % | Elektrischer Anschluss: | Form B | Handhilfsbetätigung: | rastend | tastend | Überdeckung: | positive Überdeckung | C-Wert: | |LSB | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | |MIS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | |MIS | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Ventilgröße: | |MM | Anschluss Atmungsöffnung: | nicht gefasst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,69* | € 35,45* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,62* | € 44,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,74* | € 67,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|