Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCA-EC-67-M-1TM-CO Integrierter Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568283568
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8034241
EAN/GTIN:
     4052568283568
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Integrierter Antrieb EMCA-EC-67-M-1TM-CO Betriebsart Controller=(* PWM-MOSFET-Leistungsendstufe, * Kaskadenregler mit, * P-Positionsregler, * PI-Geschwindigkeitsregler, * Proportional- und Integralregler für Strom), Rotorlagegeber=Encoder absolut multi turn, Rotorlagegeber Messprinzip=magnetisch, Schutzfunktion=(* I²t Überwachung, * Temperaturüberwachung, * Stromüberwachung, * Spannungsausfalldetektion, * Schleppfehlerüberwachung, * Softwareendlagenerkennung), Sicherheitsfunktion=Sicher abgeschaltetes Moment (STO)
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMCA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Befestigungsart:
festgeschraubt | mit Durchgangsbohrung
Schutzart:
IP54
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 20 %
Lagertemperatur:
;; GC
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
|MIS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
|MIS
Anzeige:
LED
KC-Zeichen:
KC-EMV
Protokoll:
CANopen
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 % | nicht kondensierend
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zertifikat ausstellende Stelle:
TÜV 01/205/5514.00/16
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltlogik Ausgänge:
PNP (plusschaltend)
Safety Integrity Level SIL:
Sicher abgeschaltetes Moment (STO) / SIL 2
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor, schrittmotor festo, absolut encoder, EMCA-EC-67-M-1TM-CO, Integrierter Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.159,65*
€ 1.253,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,18*
€ 1.485,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,06*
€ 1.767,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,53*
€ 1.741,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,87*
€ 1.692,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.382,81*
€ 1.645,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.375,10*
€ 1.636,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,18*
€ 1.625,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.