Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHER-P-H-B43E-G14 Steuerschieber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568270148
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3515542
EAN/GTIN:
     4052568270148
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Steuerschieber VHER-P-H-B43E-G14 Ventilfunktion=4/3 entlüftet, Betätigungsart=manuell, Baubreite=66 mm, Normalnenndurchfluss=1150 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VHER
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
4/3 entlüftet
Befestigungsart:
wahlweise: | Fronttafeleinbau | mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00995945
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Dreh-Schieber
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
hart
Schaltstellungsanzeige:
mit Zubehoer
Baubreite:
|MM
Betätigungsmoment:
|NM
Überschneidungsfreiheit:
ja
Hinweis zum Betriebsdruck:
Vakuumbetrieb -0,95 – 0 bar darf nur an Anschluss 3 angeschlossen werden. | Beim Zweidruck-Betrieb muss der Druck an Anschluss 1 höher als am Anschluss 3 sein.
Betätigungssicherung:
mit Zubehör schliessbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,09*
€ 95,97*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,13*
€ 96,08*
3 Tage
12
€ 5,90*
ab € 88,32*
€ 107,78*
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 127,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.