Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMS-ST-57-M-SB-G2 Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568231422
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1370480
EAN/GTIN:
     4052568231422
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor EMMS-ST-57-M-SB-G2 ohne Getriebe, mit Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 85 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=B
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMMS-ST
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Max. Drehzahl:
|PMI
Schutzart:
IP54
Entspricht Norm:
IEC 60034
Zulassung:
RCM Mark | c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-57-M-SB-G2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 372,84*
€ 426,92*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,07*
€ 428,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,55*
€ 440,42*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 384,42*
€ 440,54*
Frei Haus
ab € 567,86*
€ 642,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,86*
€ 510,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,62*
€ 508,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.