Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSVA-B-T32U-AH-A1-1AC1 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568186067
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547090
EAN/GTIN:
     4052568186067
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Magnetventil VSVA-B-T32U-AH-A1-1AC1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=2x3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VSVA
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
2x3/2 offen monostabil
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00992809
Werkstoff Dichtungen:
HNBR | NBR
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
pneumatische Feder
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Steuerluftversorgung:
intern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Schutzart:
IP65 | NEMA 4
Schaltzeit aus:
|MS
Schaltzeit ein:
|MS
Schalldruckpegel:
|DBA
Entspricht Norm:
ISO 15407-1 | VDMA 24563
Einschaltdauer:
100%
Spulenkennwerte:
24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3,1 VA, Halteleistung 2,3 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Elektrischer Anschluss:
nach DIN EN 175301-803 | Form C | ohne Schutzleiter
Handhilfsbetätigung:
tastend
Anschluss Steuerhilfsluft 12:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Anschluss Steuerhilfsluft 14:
Anschlussplatte Größe 26 mm nach ISO 15407-1
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Schrauben:
Stahl | verzinkt
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Ventilgröße:
|MM
Anschluss Steuerabluft 82/84:
nicht gefasst nach Norm | gefasst
Signalzustandsanzeige:
LED
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung:
|NM
Durchfluss Ventil:
|L2
Durchfluss Ventil auf Einzelanschlussplatte:
|L2
Durchfluss Ventil pneumatisch verkettet:
|L2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 129,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,51*
€ 129,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 141,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.