Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBOH-32-M5 Handschiebeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568107994
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1609969
EAN/GTIN:
     4052568107994
Suchbegriffe:
Manschettenventil
Schiebeventil
Steuerventil
Schieber-Wegeventil
Handschiebeventil VBOH-32-M5 Ventilfunktion=3/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=(* Leitungseinbau, * einschraubbar)
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
VBOH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau | einschraubbar
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991286
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Betätigungsart:
manuell
Steuerart:
direkt
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Hülsen-Schieber
Dichtprinzip:
weich
Betätigungskraft:
|N
Werkstoff Einschraubzapfen:
Aluminium-Knetlegierung | eloxiert
Rastermaß:
|MM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,34*
€ 33,33*
2 Tage
44
€ 8,90*
ab € 26,28*
€ 33,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,81*
€ 34,33*
€ 8,95*
ab € 34,50*
€ 45,41*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 41,98*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.